Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contact auxiliaire OF + SD/OF 3A 415VCA - 6A 240VCA
Cet auxiliaire électrique Acti9 OF+SD/OF est un contact double ouverture/fermeture ou indicateur de défaut. Il est dédié aux Acti9 C120, C60H-DC, DPN N Vigi. Il est livré avec 1 contact inverseur indiquant la position ouverte ou fermée (OF). Il fournit une indication de position d'ouverture/fermeture à distance et/ou de déclenchement de défaut de l'appareil associé. C'est un produit deux en un. Le choix du contact OF+SD ou OF+OF se fait via le sélecteur en face avant. La largeur en pas de 9mm est de 1. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 24VCA à 415VCA ou de 24VCC à 130VCC. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Le courant opérationnel nominal Ie est de 6A sous 24VDC, 2A sous 48VDC, 1,5A sous 60VDC, 1A sous 130VDC. Le courant opérationnel nominal Ie est de 6A sous 24VCA à 240VCA, 3A sous 415VCA. Il y a un indicateur d'état mécanique et un bouton de fonction de test sur la face avant.La température de fonctionnement est de -25°C à + 50°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme à la norme CEI / EN 60947-5-1 et à la norme EN 62019-2 uniquement pour C120.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
largeur en nombre de modules
Tension
Gamme
Multiple de vente